Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSMANN WSW V5229W Hardwarekühlungszubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSMANN WSW V5229W Hardwarekühlungszubehör
ASSMANN WSW V5229W Hardwarekühlungszubehör
Artikel-Nr.:
     615-Q62667
Hersteller:
     ASSMANN WSW
Herst.-Nr.:
     V5229W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
Strangkühlkörper mit Lötstiften 12,5K/W 25x32x14mm schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Radiator block
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
32 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,82*
1 Tag
131
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,83*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,67*
€ 17,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.