Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Wedo 63 1801 Dateiablagebox Acrylglas Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
normal
normal
detail
Artikel-Nr.:
     467-#WEDO631801
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     63 1801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Zettelbox mit Haftnotizen aus der BLACK OFFICE-Serie
Die effektvolle Kombination aus schwarz mattiertem Acrylglas mit tiefschwarz glänzenden Akzenten wirkt edel und elegant und unterstreicht das gewisse Etwas dieser modernen Schreibtischserie.

Gefertigt aus hochwertigem Acrylglas und mit transparenten Gummifüßchen für einen möbelschonenden, rutschfesten Stand ausgerüstet.

Die Zettelbox ist mit einem gelben Haftnotizblock (50 Blatt, 76 x 76 mm) ausgestattet und lässt dich perfekt in die optional erhältliche Stiftschale (Art.-Nr. 63 1601) einsetzen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Höhe
20 mm
Tiefe
96 mm
Merkmale
Material
Acrylglas
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für die Aufbewahrung von
Hinweis
Rutschfeste Füße
Ja
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
€ 4,75*
ab € 4,97*
€ 7,13*
€ 3,90*
ab € 4,56*
€ 7,23*
€ 4,70*
ab € 5,08*
€ 7,24*
€ 3,95*
ab € 6,10*
€ 8,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
63 1601
ab € 8,78*
Zubehör
WEDO
63 4001
ab € 8,41*
Zubehör
WEDO
63 6001
ab € 12,57*
Zubehör
WEDO
637001
ab € 9,56*
Zubehör
WEDO
63 8001
ab € 18,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.