| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-77566104 Herst.-Nr.: 50 7610010 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuste Waage mit Tara-, Justier- und Zählfunktion für präzise nicht eichpflichtige Wägungen im Industriebereich und im Lager. Gefertigt aus Alu-Guss mit Wiegeteller aus rostfreiem Edelstahl. Wiegt bis 100 kg in 10-Gramm-Schritten. Mindestauflagegewicht: 50 g. Das separate Metall-Display mit LCD-Anzeige kann sowohl aufgestellt als auch an der Wand befestigt werden. Gut lesbare Anzeige mit 34 mm hohen Ziffern. Mit der praktischen Zählfunktion lässt sich die Anzahl gewichtsgleicher Teile mit hoher Genauigkeit schnell ermitteln. Referenzstückzahlen 25 – 50 – 75 – 100 Stück. Lieferung mit Netzgerät 6 V / 500 mA, aber auch Batteriebetrieb (4 x 1,5 V AAA) ist möglich. Maße: Wiegeteller ca. 40 x 40 x 5,5 cm, Anzeigegerät 18,0 x 3,5 x 9,5 cm. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | | Tiefe | 400 mm | | Höhe | 55 mm | Farbe | Produktfarbe | Grau | Technische Details | Typ | Elektronische Postwaage | | Höchstgewichtskapazität | 100 kg | | Genauigkeit | 10 g | | Minimum Ladung | 50 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |