Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Hama Pro II Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-74330929
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004633
EAN/GTIN:
     4007249046338
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
  • Set aus Smartphonehalterung und Bluetooth-Fernauslöser für eine flexible und variantenreiche Smartphone-Fotografie

    Smartphone-Halterung:
    - aufschraubbare Universalhalterung für Geräte ohne Stativgewinde
    - zur Anbringung aller Smartphones an Stativen mit ¼“-Stativanschluss
    - äußerst flexibel für eine Smartphonebreite von 4,8 bis 9,5 cm (Querformat)
    - keine verwackelten, schiefen Selfies mehr
    - für Selfie-Fotos und –Videos, perfekt für Videotagebücher, Blogs und ideal für Reisen und für unterwegs
    - Cold Shoe zur Anbringung von z.B. LED-Leuchten und Mikrofonen
    - zusammenklappbar, kompakte Größe
    - nur in Kombination mit Stativen oder Teleskopstangen mit ¼“-Anschlussgewinde, Arca Swiss
    - Klemmfederhalterung und Vertiefung an der Auflagefläche für festen Halt, Gummierung schützt das Gehäuse vor Kratzern

    Bluetooth-Auslöser:
    - für Smartphone-Kameras, ideal für Selfies
    - Verbindung per Bluetooth direkt mit dem Smartphone
    - ermöglicht ungewöhnliche Foto- und Selfieperspektiven
    - sicheres Fotografieren in actionreichen Situationen
    - besseres Fokussieren, schnelleres Abdrücken, dadurch bessere Motive und scharfe, unverwackelte Selfies
    - positioniert man das Smartphone an einer geeigneten Stelle, hat man beide Arme frei – der gestreckte Selfie-Arm ist passé
    - Trageschlaufe
    - perfekt für Party- und Gruppenaufnahmen, dank Reichweite von bis zu 10 m Erfassung eines viel größeren Motivbereich
    - unabhängig vom Selbstauslöser-Modus
    - klein und kompakt, zum Verstauen im Cold Shoe der Halterung
    - abschaltbar, vermeidet versehentliches Auslösen während des Transportes
    - abnehmbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Drinnen, Draußen
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Kunststoff
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ausrichtung
Horizontal
Ergonomie
Minimum Gerätweite
48 mm
Maximum Geräteweite
95 mm
Einstellbare Breite
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00004654
ab € 8,94*
Ähnlich
Hama
00004625
ab € 18,33*
Ähnlich
Hama
00004648
ab € 7,58*
Ähnlich
Hama
00004622
ab € 24,28*
Ähnlich
Hama
00004637
ab € 6,98*
Ähnlich
Hama
00004655
ab € 17,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.