Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET 9033N-7 Winkelschleifer 12000 RPM 671 W 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET 9033N-7 Winkelschleifer 12000 RPM 671 W 2 kg
HAZET 9033N-7 Winkelschleifer 12000 RPM 671 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE2-72698420
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033N-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Energie
Energiequelle
Druckluft
Eingangsleistung
671 W
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Durchmesser des Stützpolsters
125 mm
Breite
233 mm
Höhe
102.3 mm
Länge (mm)
239.2 mm
Sonstige Funktionen
Vibrationsemission
6.5 m/s²
Leistungen
Leerlaufdrehzahl (max.)
12000 RPM
Schallleistungspegel
96 dB
Schalldruckpegel
85 dB
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,47*
€ 252,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,65*
€ 230,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.