Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony VF-62CPAM2 6,2 cm Circular polarising camera filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony VF-62CPAM2 6,2 cm Circular polarising camera filter
Sony VF-62CPAM2 6,2 cm Circular polarising camera filter
Artikel-Nr.:
     CIDE2-71732691
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     VF62CPAM2.SYH
EAN/GTIN:
     4548736100718
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
sony polarisationsfilter 62mm
polarisationsfilter
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
62 mm
Filtertyp
Circular polarising camera filter
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: polarisationsfilter 62mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,43*
€ 137,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,36*
€ 107,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.