Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-155026550 Herst.-Nr.: 7-159410 EAN/GTIN: 8713797081238 |
| |
|
| | |
| Jederzeit einsatzfähige Schreibflächen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Meetings überall und jederzeit - Sie brauchen nur eine glatte Oberfläche. Kreativität im Team wecken: genügend Schreibfläche für alle. Mehr Interaktion in dynamischen, effektiven Besprechungen. Ideen visualisieren - ob beim Brainstorming, Mind-Mapping, Planen oder Unterrichten. Auf Meetings oder Moderationen immer bestens vorbereitet. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Selbstklebend | Ja | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 200 mm | | Gewicht | 101 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 101 mm | | Verpackungstiefe | 205 mm | | Verpackungshöhe | 18 mm | | Paketgewicht | 126 g | Logistikdaten | Ursprungsland | Deutschland | | Zolltarifnummer (TARIC) | 39202029 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flipchartmarkierstift, Papiermarker, Papiermarkierstift, Haftnotiz, Haftnotizblock, Haftnotizen, Haftnotizpapier, Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Kommunikations-Karten, Kommunikationskarte, Moderations-Karten, Moderationskarten, Whiteboard-Folie, Whiteboardfolie, legamaster kommunikationskarten, moderations karten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,32* | € 9,83* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 6,34* | € 9,84* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,62* | € 10,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 7,45* | € 11,76* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 12,35* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0632* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|