Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz
Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz
Godox LED64 Makro-Blitz Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70372816
Hersteller:
     Godox
Herst.-Nr.:
     D41953
EAN/GTIN:
     6952344203958
Suchbegriffe:
Makro-Blitzgerät
Makroblitz
makro blitzgerät
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Netzteiltyp
Akku
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1.5 h
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
110 g
Breite
85 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Makro-Blitz
Produktfarbe
Schwarz
Kameramarkenkompatibilität
Universal
Farbtemperatur
5500 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.