Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heidemann 17970511 Türklingel-Taster Weiß Kabelgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heidemann 17970511 Türklingel-Taster Weiß Kabelgebunden
Heidemann 17970511 Türklingel-Taster Weiß Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70342514
Hersteller:
     Heidemann
Herst.-Nr.:
     17970511
EAN/GTIN:
     4011150705116
Suchbegriffe:
Klingelknopf
Klingeltaster
Klingelplatte
Klemmschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Weiß
Beleuchteter Klingelknopf
Ja
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.