Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8214J/2H4P S-Force Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8214J/2H4P S-Force Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ebm-papst 8214J/2H4P S-Force Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269627
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
37 W
Spannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
200 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
CE, UL, cCSAus, VDE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
14000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
71 dB
Maximaler Luftstrom
130.7 cfm
Luftstrom
222 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,27*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,27*
€ 76,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.