Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4312 NN Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4312 NN Computergehäuse Ventilator Schwarz
ebm-papst 4312 NN Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269597
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9293510709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.3 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Lamellen
5
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
43 dB
Luftstrom
190 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
30000 h
Betriebstemperatur
-20 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,02*
€ 76,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,19*
€ 74,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.