Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8500 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8500 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ebm-papst 8500 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269581
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
11 W
Spannung
115 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3200 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34 dB
Luftstrom
61 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
55000 h
Betriebstemperatur
-10 - 75 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.