Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4606N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4606N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
ebm-papst 4606N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269540
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Spannung
115 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA,CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
51 dB
Maximaler Luftstrom
105.9 cfm
Luftstrom
180 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
15000 h
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,31*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,52*
€ 70,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.