Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 4600N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 4600N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
ebm-papst 4600N Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269537
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014116
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Spannung
115 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
119 mm
Tiefe
119 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
550 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
3100 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
50 dB
Maximaler Luftstrom
105.9 cfm
Luftstrom
180 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,46*
€ 62,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.