Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5656S Computergehäuse Ventilator 13,5 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 5656S Computergehäuse Ventilator 13,5 cm Schwarz
ebm-papst 5656S Computergehäuse Ventilator 13,5 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269507
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9245012001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
30 W
Spannung
230 V
Nennstrom
0.119 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
800 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
135 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
46 dB
Maximaler Luftstrom
138.3 cfm
Luftstrom
235 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,07*
€ 101,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,38*
€ 88,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.