Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 5958 Computergehäuse Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 5958 Computergehäuse Ventilator Schwarz
ebm-papst 5958 Computergehäuse Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70269494
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9283118300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
18 W
Spannung
230 V
Nennstrom
0.115 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
127 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
570 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2750 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
44 dB
Maximaler Luftstrom
105.9 cfm
Luftstrom
180 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,42*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,57*
€ 64,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.