Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ebm-papst 3956 Computergehäuse Kühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265485
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Leistung
Stromverbrauch (in Betrieb)
11 W
Spannung
230 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
280 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Geeignet für
Computergehäuse
Typ
Kühler
Lüfterdurchmesser
92 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2650 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
35 dB
Luftstrom
59 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ebm-papst
9920340003
ab € 44,18*
Sonstiges
ebm-papst
9920120000
ab € 5,68*
Sonstiges
ebm-papst
9920126000
ab € 6,12*
Sonstiges
ebm-papst
9920210000
ab € 1,96*
Sonstiges
ebm-papst
9920023000
ab € 5,88*
Sonstiges
ebm-papst
9920127000
ab € 8,33*
Sonstiges
ebm-papst
9920130001
ab € 4,42*
Sonstiges
ebm-papst
9920140000
ab € 5,03*
Sonstiges
ebm-papst
9920212000
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.