Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8850 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 8850 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
ebm-papst 8850 N Computergehäuse Ventilator 8 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265381
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014213
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12.5 W
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
490 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, CSA, UL, CE
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
80 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2150 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
24 dB
Luftstrom
37 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
25000 h
Betriebstemperatur
-10 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.