Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 412JHH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ebm-papst 412JHH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
ebm-papst 412JHH Computergehäuse Ventilator 4 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70265344
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.3 W
Spannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
50 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl der Ventilatorflügel
5
Zertifizierung
VDE, UL, CSA
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
40 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
13000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
46 dB
Maximaler Luftstrom
14.1 cfm
Luftstrom
24 m³/h
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
110000 h
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.