Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima R6FS SVC RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima R6FS SVC RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Absima R6FS SVC RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Receiver
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70243767
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     2020013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Merkmale
Produkttyp
Receiver
Markenkompatibilität
Absima
Vorgesehene Verwendung
Universal
Kompatibilität
Absima
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Typ
Radio-Controlled (RC) Model Parts
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.