Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enoc System SOP 86 X1-S Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enoc System SOP 86 X1-S Regal-Sockel
Enoc System SOP 86 X1-S Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70182592
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     57026
EAN/GTIN:
     7330701095252
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl, Zink
Konformität mit Industriestandards
Enoc F1 / S1
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,48*
€ 180,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,57*
€ 176,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.