Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA 19482 Sammelmappe Polypropylen (PP) Kiefer A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HERMA 19482 Sammelmappe Polypropylen (PP) Kiefer A4
HERMA 19482 Sammelmappe Polypropylen (PP) Kiefer A4
HERMA 19482 Sammelmappe Polypropylen (PP) Kiefer A4
HERMA 19482 Sammelmappe Polypropylen (PP) Kiefer A4
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69880226
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     19482
EAN/GTIN:
     4008705194822
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Diese transluzente Heftbox in pink sorgt für Übersicht und Ordnung im Alltag. Egal, ob es um persönliche Unterlagen, geschäftliche Schriebe aus dem Büro oder Bücher aus der Schule geht, in der Box im DIN A4 Format können alle wichtigen Materialien sortiert und übersichtlich verstaut werden. Sämtliche Schnellhefter, Collegeblöcke und andere Hefte, die in der Schule oder Uni benötigt werden, finden in der praktischen Heftbox ihren Platz. Mit einer Höhe von 35cm und einer Breite von 26cm ist die offene Heftbox ideal geeignet für Unterlagen im A4 Format oder kleiner. Da sich die Heftbox flexibel an den Inhalt anpasst, wird kein unnötiger Platz verbraucht und die Box passt optimal in die Schultasche, den Rucksack oder den Schulranzen. Die durchsichtige Heftbox ist befüllbar bis zu einer maximalen Tiefe von 7cm. Das widerstandsfähige Polypropylen, aus dem die Box hergestellt ist, schützt den Inhalt vor äußeren Einflüssen wie Nässe und Verschmutzung. Kommt es doch mal zu einer Verunreinigung, kann sie ganz einfach abgewischt werden. Zusätzlich sorgt der Kunststoff für Stabilität, damit der Inhalt nicht knickt oder beschädigt wird. Die transparente Heftbox nimmt nicht viel Platz ein und ist dadurch eine optimale Unterstützung, um Übersicht und Ordnung in Aufschriebe, geschäftliche Unterlagen oder Bücher zu bekommen. Nicht nur zum Sortieren und Transportieren von Arbeitsblättern und Materialien ist die Box geeignet, darüber hinaus ist sie durch die pinke Farbe auch ein optischer Hingucker.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Kiefer
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
345 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.