Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts TABX-BAT-HPR612SL Tabletersatzteil/-zubehör Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts TABX-BAT-HPR612SL Tabletersatzteil/-zubehör Akku
CoreParts TABX-BAT-HPR612SL Tabletersatzteil/-zubehör Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE2-69338374
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     TABX-BAT-HPR612SL
EAN/GTIN:
     5706998701763
Suchbegriffe:
Akku Tablet
Akkus für Tablet
Tablet-Akkus
akku tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
245 mm
Gewicht
160 g
Verpackungsbreite
356 mm
Verpackungstiefe
149 mm
Verpackungshöhe
32 mm
Paketgewicht
260 g
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
Pro x2 612 G1 Tablet Pro x2 612 G1 Tablet (ENERGY STAR) Pro x2 612 G1 Tablet Base Model Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard Pro x2 612 G1 Tablet with Power Keyboard Base Model Pro x2 612 G1 Tablet with Travel Keyboard
Produktfarbe
Schwarz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
3800 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriekapazität
28.12 Wh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.