Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco SCD-971 Tragbar Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco SCD-971 Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD-971 Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD-971 Tragbar Mehrfarbig
Lenco SCD-971 Tragbar Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE2-68672476
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     SCD971
EAN/GTIN:
     8711902041719
Suchbegriffe:
CD-Radiorecorder
CD-Radiorekorder
CD-Recorder
Digitalradio
Die Party kann mit dem Lenco SCD-971 beginnen. Dieser tragbare Radio- / CD-Player mit Kassettenrecorder wurde speziell für Kinder entwickelt. Dank des übersichtlichen Designs ist das Lenco SCD-971 einfach zu bedienen. Du brauchst das Gerät nur an das Lichtnetz anzuschließen. Mit nur einem Knopfdruck kannst Du sofort Deine Lieblings-CDs oder Radiosender genießen. Überdies kannst Du mit dem Lenco SCD-971 auch Deine Kassetten abspielen.

Das Lenco SCD-971 har kompakte Abmessungen, so dass das Gerät einfach umzustellen ist. Nimm es mit in den Park oder zu einer Party mit Freunden. Steh mit den Melodien deines tragbaren Radios aud und singe die Hits Deines Lieblingssängers mit. Das Lenco SCR-971 verleiht Deiner Musik einen Mehrwert.
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
FM
Energie
Energiequelle
AC/DC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
DC input Spannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Audio
RMS-Leistung
13 W
Frequenzbereich
125 - 8000 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
238 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
2200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
307 mm
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungshöhe
183 mm
Paketgewicht
2400 g
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Antennentyp
Extern
Griff(e)
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Sonstige Funktionen
Wiederholbarkeit
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,40*
€ 70,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.