Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller FSK 505 Elektrische Raumheizung Drinnen Silber, Edelstahl 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heller FSK 505 Elektrische Raumheizung Drinnen Silber, Edelstahl 500 W
Heller FSK 505 Elektrische Raumheizung Drinnen Silber, Edelstahl 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66923107
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     FSK 505
EAN/GTIN:
     4005812500058
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Elektroheizkörper
Konvektor
Vorteile:

- kompaktes elektrisches Konvektionsheizgerät zum Beheizen kleiner Räume bis ca. 15 m³
- besonders geeignet zum Schutz frostgefährdeter Räume
- stufenlos regelbares Thermostat
- formschönes Edelstahl-Gehäuse
- kompaktes elektrisches Konvektionsheizgerät zum Beheizen kleiner Räume bis ca. 15 m³
- besonders geeignet zum Schutz frostgefährdeter Räume
- stufenlos regelbares Thermostat
- formschönes Edelstahl-Gehäuse
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
Deutschland
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Design
Geeignet für
Drinnen
Platzierungsoptionen
Wand
Produktfarbe
Silber, Edelstahl
Gehäusematerial
Stahl
Anzeigelicht
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1000 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Leistungen
Heizleistung
500 W
Regelbare Temperatur
Ja
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
15 m³
Temperatur (min)
5 °C
Temperatur (max)
16 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 23,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.