Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rosti Mepal Margrethe Stapelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rosti Mepal Margrethe Stapelbar
Rosti Mepal Margrethe Stapelbar
Rosti Mepal Margrethe Stapelbar
Rosti Mepal Margrethe Stapelbar
Rosti Mepal Margrethe Stapelbar
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66674327
Hersteller:
     Rosti Mepal
Herst.-Nr.:
     102506075900
EAN/GTIN:
     8711269840628
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
mepal rührschüssel
rührschüssel
Rührschüssel Margrethe 3.0 Liter in der Farbe Luna Rot. Durch den Gummiring bleibt diese Margrethe Rührschüssel von Rosti beim Rühren ordentlich auf der Arbeitsplatte stehen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Mischbehälter
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
481 g
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Merkmale
Produkttyp
Einzelbild
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Rot
Schüsselkapazität
3 l
Spülmaschinenbeständig
Ja
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 23,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.