Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wavemaster FUSION Weiß Aktiver Subwoofer 125 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wavemaster FUSION Weiß Aktiver Subwoofer 125 W
Wavemaster FUSION Weiß Aktiver Subwoofer 125 W
Wavemaster FUSION Weiß Aktiver Subwoofer 125 W
Wavemaster FUSION Weiß Aktiver Subwoofer 125 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65742670
Hersteller:
     Wavemaster
Herst.-Nr.:
     66401
EAN/GTIN:
     4039039664019
Suchbegriffe:
Subwoofer
subwoofer
Mehr Power für deine Musik.

Der wavemaster FUSION ist ein leistungsstarker und hochwertiger aktiver Subwoofer, der einen kraftvollen und dynamischen Bass erzeugt. Die besondere Stärke des FUSION liegt dabei in seinem außergewöhnlichen Klangvolumen bei gleichzeitig sehr kompakten Abmessungen, die eine große Flexibilität ermöglichen. Das Design überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung und die für wavemaster bekannte edle Optik. Der FUSION ermöglicht durch individuelle Klanganpassung und einstellbare Trennfrequenzen einen universellen Einsatz für alle 2.0 Lautsprechersysteme mit vorhandenem Subwooferausgang. Insbesondere für die 2.0 Systeme der neuesten Generation von wavemaster stellt der FUSION die perfekte Ergänzung dar. Einmal angeschlossen, aktiviert sich der Subwoofer automatisch, wenn er Audiosignale erhält. Somit ist eine manuelle Einschaltung des Subwoofers unabhängig von den Stereo-Lautsprechern nicht notwendig, was einen besonderen Komfort bietet. Über die separaten Einstellregler für Pegel und Trennfrequenz, die sich an der Rückseite des Subwoofers befinden, lässt sich der Klang des Subwoofers optimal an das 2.0 System anpassen und erzeugt so einen besonders klangvollen und detaillierten Sound. Darüber hinaus verfügt der FUSION über eine PHASE-Einstellung, welche dazu dient, die Membranen des Subwoofers und der Stereo-Lautsprecher so im Gleichtakt schwingen zu lassen, dass sich deren Schallanteile optimal zu einem idealen und besonders stimmigen Gesamtbild zusammenfügen
Weitere Informationen:
Subwoofer
Subwoofer Effektivwert Energie
125 W
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer Frequenzbereich
30 - 180 Hz
Subwoofer-Treiberdurchmesser
200 mm
Subwoofer-Treiberdurchmesser (imperial)
8 "
Verstärkerklasse
D
Gewicht und Abmessungen
Breite des Subwoofers
260 mm
Tiefe des Subwoofers
260 mm
Höhe des Subwoofers
260 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Phasenkontrolle
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Line-in
Ja
Line-Eingänge (RCA)
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,60*
€ 298,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,96*
€ 291,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,71*
€ 254,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.