Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-111012299 Herst.-Nr.: R330NRB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wenn es mal wieder hektisch wird, sind Post-it® Z-Notes die idealen Helfer: Ob als Gedankenstütze für Sie selbst oder als kurze Information für Ihre Kollegen. Für den schnellen Zugriff auf die Post-it® Z-Notes verwenden Sie den passenden Z-Notes Spender. Die Z-Faltung erlaubt Ihnen, Haftnotiz für Haftnotiz ganz bequem zu entnehmen – mit „links“ sozusagen. Besonders praktisch, wenn Sie gerade nur eine Hand frei haben, z. B. beim Telefonieren. Post-it® Z-Notes sind selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar und haften immer wieder. Sie erhalten sechs Blöcke à 100 Blatt in leuchtenden Neonfarben. Weitere Informationen: Merkmale | Formfaktor | Quadratisch | | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Selbstklebend | Ja | | Material | Papier | Gewicht und Abmessungen | Breite | 76 mm | | Tiefe | 76 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Blätter pro Block | 100 Blätter | | Anzahl der Einlagen pro Packung | 6 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, ZNotes Clip, ZNotes Spender, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, haftnotiz |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 7,19* | € 11,09* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 7,21* | € 11,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,49* | ab € 7,36* | € 11,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 7,94* | € 12,14* | | | | | | | | | | pro Packung | € 7,95* | ab € 7,98* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 6 Stück (ab € 1,19834* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|