Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE ML30 Gen10 4U RPS Enablement Kit Rack andere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HPE ML30 Gen10 4U RPS Enablement Kit Rack andere
Hewlett Packard Enterprise HPE ML30 Gen10 4U RPS Enablement Kit Rack andere
Artikel-Nr.:
     CIDE2-65110598
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P06305-B21
EAN/GTIN:
     190017297606
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
netzteil redundant
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.8 mm
Tiefe
297.2 mm
Höhe
246.1 mm
Gewicht
1330 g
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Rack
Typ
andere
Kompatible Produkte
ML30 Gen10
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,09*
€ 198,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,03*
€ 186,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,64*
€ 174,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,66*
€ 157,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.