Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEFU 34680 Handreibe/-spiralisierer Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEFU 34680 Handreibe/-spiralisierer Schwarz, Edelstahl
GEFU 34680 Handreibe/-spiralisierer Schwarz, Edelstahl
GEFU 34680 Handreibe/-spiralisierer Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE2-63032112
Hersteller:
     GEFU Küchenboss
Herst.-Nr.:
     34680
EAN/GTIN:
     4006664346801
Suchbegriffe:
Feinreibe
Gewürz-Reibe
Gewürzreibe
Muskat-Reibe
Die Käsereibe ist mit ihren zwei auswechselbaren LASER CUT Reibscheiben multifunktional einsetzbar und zaubert im Handumdrehen sowohl Flocken als auch fein Geriebenes aus Hartkäse, Blockschokolade oder Nüssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
161 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.