Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950/9 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 950/9 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Wera 950/9 L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     260W-907941
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022089001
EAN/GTIN:
     4013288180841
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Winkelschlüssel mit Kunststoffummantelung (SPKL) aus grifffreundlichem Rundmaterial. Die Ummantelung macht die Arbeit auch bei niedrigen Temperaturen angenehm und schont die Finger. Alle Winkelschlüssel sind durch ihre Farbcodierung und Größenkennzeichnung schnell zur Hand. Das verschleißfreie Material des Clips garantiert den sicheren Halt der Winkelschlüssel und einfache Entnahme. Für Innensechskantschrauben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
L-förmiger Inbusschlüssel
Art der Sechskantschlüsselgröße
Metrisch
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
9 Stück(e)
Materiallgriff
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Beschichten
Schwarz oxidierend
Sechskantschlüsselgrößen (metrisch)
1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 mm
Gehärteter Stahl
Ja
Kugelkopf
Ja
Farbkodiert
Ja
Rostschutz
Ja
Aufbewahrungsbox
Ja
Zertifizierung
CE
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 30,17*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,40*
€ 31,31*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,78*
€ 31,46*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 24,75*
€ 32,14*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 27,41*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.