Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram LK LED 80 CW Lichterkette 21,85 m 80 Lampen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram LK LED 80 CW Lichterkette 21,85 m 80 Lampen
Osram LK LED 80 CW Lichterkette 21,85 m 80 Lampen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61163309
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300824086
EAN/GTIN:
     4050300824086
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Innenlichterkette
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Drinnen/Draußen
Produktfarbe
Grün
Material
Gummi
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Lampen
Anzahl Lampe(n)
80 Lampen
Lampentechnologie
LED
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
7500 K
Strahlungswinkel
120 °
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
10000 h
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
21.85 m
Breite
5 mm
Höhe
5 mm
Durchmesser
5 mm
Gewicht
700 g
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.