| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE2-61025503 Herst.-Nr.: 500501003 EAN/GTIN: 4005299510038 |
| |
|
| | |
| Die Reflex Stick MULTI PRO 14 Kanal von Carson-Model Sport ist eine preiswerte aber voll ausgestattete und technisch hochwertige 14-Kanal Fernsteueranlage für den universellen Einsatz in vielen RC-Fahrzeugen und Schiffen. Es können unabhängig 14 Kanäle über 4 Steuer- und 10 Schaltkanäle (5x Taster/5x Schalter) angesteuert werden. Das REFLEX STICK 14 Channel System ist auch mit allen MFC- und DMD Einheit von TAMIYA voll kompatibel, da die Trimmung per Schieberegler erfolgt. Weitere Informationen: Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | Energie | Betriebsspannung (min) | 4.8 V | | Betriebsspannung (max) | 6 V | Merkmale | Produkttyp | Fernbedienung | | Markenkompatibilität | Jede Marke | | Vorgesehene Verwendung | Boot, Auto, Universal | | Produktfarbe | Schwarz | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Anzahl Kanäle | 14 Kanäle | | Modulation | FHSS | | Frequenzband | 2.4 GHz | Verpackungsdaten | Receiver enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja |
|
| | |
| | | |
| |