Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Carson Reflex Wheel Pro III RC-Modellbau ersatzteil & zubehör Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-61025488
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     500500054
EAN/GTIN:
     4005299500541
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Die Reflex Wheel Pro III LCD ist die innovative RC-Anlage von Carson-Model Sport. Diese professionelle 3-Kanal Fernsteueranlage bietet viele Einstellmöglichkeiten, welche bequem über die Funktionstasten verändert und auf dem blau beleuchteten LCD-Display abgelesen werden können. Der Lenkeinschlag und der Servoweg am Gas sind einstellbar (Dual Rate). Dadurch lässt sich jedes Modell sehr feinfühlig steuern und auf die Fahrbahn abstimmen. Zudem kann das Gas für Einsteiger und Kinder somit begrenzt werden. Das Chrom-Lenkrad mit Moosgummi-Grifffläche ermöglicht ein präzises Steuern und kann individuell nach vorne und hinten geneigt werden. Der im Lieferumfang enthaltene Empfänger ist bis 11,1V ausgelegt. Somit können damit HV Hochstromservos und idealer Weise auch Modelle mit Benzin-Motoren betrieben werden.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Energie
Betriebsspannung (min)
4.8 V
Betriebsspannung (max)
6 V
Merkmale
Produkttyp
Fernbedienung
Markenkompatibilität
Jede Marke
Vorgesehene Verwendung
Auto, Universal
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Modulation
FHSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carson
500501534
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.