Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690S-5047230210 Herst.-Nr.: 05004310001 EAN/GTIN: 4013288187826 |
| |
|
| | |
| 11 VDE-isolierte Kraftform Schraubendreher mit Take it Easy Werkzeugfinder im Köcher Wera 2go 4. Mit einstellbarer Raumeinteilung für individuelle Anpassung.
Isolierte VDE Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben Mit Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
Formstabiler, robuster Köcher, mit Tragegriff, zur Aufbewahrung und Transport von Werkzeug. Hohe Schnitt- und Stichresistenz. Mit Klettzone zum Andocken an das Wera 2go-System. Inklusive 1 variabel einstellbarem Klett-Teiler für bis zu 5 Einteilungen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 165 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 11 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv, Torx | | Magnetisch | Ja | | Phillips Schraubendreher-Bits | PH 1, PH 2 | | Pozidriv Schraubendreher-Bits | PZ 1, PZ 2 | | Torx-Schraubendreherbits | T10, T15, T20 | | Schraubenkopfgröße | 50 x 120 mm | | Material | Stahl | | Zertifizierung | CE | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera torx-schlüsselsatz, torx-stiftschlüssel satz, schraubendrehersatz 11 teilig |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | | | pro Satz | € 5,99* | ab € 48,02* | € 59,23* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,05* | € 59,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 47,15* | € 59,31* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 50,22* | € 61,66* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,94* | € 64,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|