Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Olympia 3130 Laminiergerät Kalt-/Warmlaminator 250 mm/min Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-58527393
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     3130
EAN/GTIN:
     4030152031306
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Guillotine (Papierschneider)
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Laminierungbreite
330 mm
Typ
Kalt-/Warmlaminator
Vorwärmzeit
5 min
Laminierungsgeschwindigkeit
250 mm/min
Format
A3
Maximale Folienstärke
0.5 µm
Produktfarbe
Weiß
Anzeigelicht
Ja
Betriebsbereitschaftsanzeige
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
158 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
1800 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympia
9177
ab € 4,89*
Zubehör
Olympia
9167
ab € 4,04*
Zubehör
Olympia
9178
ab € 4,23*
Zubehör
Olympia
9168
ab € 2,68*
Zubehör
Olympia
9180
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9175
ab € 11,15*
Zubehör
Olympia
9174
ab € 7,50*
Zubehör
Olympia
3138
ab € 23,55*
Zubehör
Olympia
9165
ab € 2,70*
Zubehör
Olympia
9169
ab € 1,13*
Zubehör
Olympia
9179
ab € 1,65*
Zubehör
Olympia
9181
ab € 2,77*
Zubehör
Olympia
9182
ab € 4,48*
Zubehör
Olympia
9183
ab € 6,04*
Zubehör
Olympia
9184
ab € 15,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.