Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing SWE 2-10 Kabelkombinierer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axing SWE 2-10 Kabelkombinierer Grau
Axing SWE 2-10 Kabelkombinierer Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-44505430
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     SWE00210
EAN/GTIN:
     7611682004588
Suchbegriffe:
SAT-Einspeiseweiche
sat-einspeiseweiche
SAT-Einspeiseweiche für SKM 1-07
Zum Zusammenschalten von zwei SAT-Signalen
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Typ
Kabelkombinierer
Produktfarbe
Grau
Anzahl
1
Screening-Klasse
A
Einführungsverlust
6 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.