Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tado° Additional Smart Thermostat Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tado° Additional Smart Thermostat Weiß
tado° Additional Smart Thermostat Weiß
tado° Additional Smart Thermostat Weiß
tado° Additional Smart Thermostat Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41556898
Hersteller:
     tado°
Herst.-Nr.:
     103106
EAN/GTIN:
     4260328610404
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Bimetall-Thermostat
Weitere Informationen:
Merkmale
Intelligentes Thermostat
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Frequenz
868 MHz
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Kunststoff
Zertifizierung
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001
Gewicht und Abmessungen
Breite
104 mm
Tiefe
19 mm
Höhe
104 mm
Gewicht
132 g
Bildschirm
Display
LED
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Windows Phone, iOS
Lieferumfang
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl
1
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 120,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,02*
€ 174,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,92*
€ 172,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,38*
€ 167,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,77*
€ 143,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.