Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama ProLite XB3270QS-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama ProLite XB3270QS-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
iiyama ProLite XB3270QS-B1 Computerbildschirm 80 cm (31.5") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-41183606
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XB3270QS-B1
EAN/GTIN:
     4948570115518
Suchbegriffe:
Iiyama Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
393455
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3 - 22 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
DVI Anschluss
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
730 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
230 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
545.5 mm
Gewicht (mit Ständer)
8900 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
57 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, TÜV-Bauart, CU, VCCI-B, PSE
Sonstige Funktionen
Display
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
31.5 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1200:1
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1440
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.273 x 0.273 mm
Horizontaler Scanbereich
30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
698.1 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
392.7 mm
DDC/CI
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,41*
€ 493,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,16*
€ 490,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,33*
€ 450,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,24*
€ 422,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,19*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,76*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,04*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.