Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0554 0549 POS-Drucker Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testo 0554 0549 POS-Drucker Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Testo 0554 0549 POS-Drucker Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Testo 0554 0549 POS-Drucker Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Testo 0554 0549 POS-Drucker Verkabelt & Kabellos Direkt Wärme Mobiler Drucker
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38049090
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0554 0549
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
258 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Drucken
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Typ
Mobiler Drucker
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 187,68* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,29*
€ 235,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,20*
Zubehör
Testo
0554 0568
ab € 24,28*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.