Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin
Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin
Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin
Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin
Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin
Microsoft Surface Pro 4G LTE 256 GB 31,2 cm (12.3") Intel® Core™ i5 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Platin
Artikel-Nr.:
     CIDE2-38025342
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     GWP-00003
EAN/GTIN:
     889842243642
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Ultraleicht und vielseitig.

Das neue, überragende Surface Pro ist unser bisher vielseitigster Laptop: Es ist sowohl ein universelles Studio als auch ein eigenständiges Tablet.

Mobilität ohne Kompromisse

Das neue Surface Pro ist der perfekte Begleiter durch den ganzen Tag - für alle Arbeiten am Arbeitsplatz oder unterwegs, für kreatives Schaffen und Entspannung. Mit dem ultraleichten Surface Pro können Sie von überall aus arbeiten und haben einen Akku, der den ganzen Tag durchhält.

Außergewöhnliche Ausdauer und Leistung

Dank kraftvoller Intel Core-Prozessoren, die sämtliche Desktop-Anwendungen ausführen können, ist Surface Pro auch leistungsfähiger als je zuvor – im Vergleich zu Surface Pro 4 bis zu 50 % längere Akkulaufzeit und das 2,5-fache der Leistung eines Surface Pro 3. Auf dem hochauflösenden PixelSense-Display werden Ihre Ideen in brillanten Farben Wirklichkeit. Lassen Sie sich von dem atemberaubenden Touch-Bildschirm inspirieren.

Das Beste von Microsoft

Entscheiden Sie sich mit Surface Pro für einen vollwertigen Windows-Rechner, der optimal mit Surface-Stift,
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Kontinuierliche Videowiedergabe
13.5 h
Leistungen
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
8 MP
Frontkamera
Ja
Rückkamera
Ja
Autofokus
Ja
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videoaufnahme-Modi
1080p
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Prozessor Besonderheiten
Intel® Turbo-Boost-Technologie
2.0
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology)
Ja
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT)
Ja
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel® Smart-Response-Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® Flex Memory Access
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
1,00
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel Stable Image Platform Program (SIPP)
Ja
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
1,00
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® TSX-NI
Ja
Intel® TSX-NI-Version
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Grafik
Maximaler Grafikkartenspeicher
32000 MB
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
256 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
SSD
Kompatible Speicherkarten
MicroSDXC
Prozessor
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i5
Prozessor
i5-7300U
Prozessor-Taktfrequenz
2.6 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i5 der siebten Generation
Prozessor Boost-Frequenz
3.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
3 MB
Bus Typ
OPI
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Prozessor-Code
SR340
Prozessor Codename
Kaby Lake
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor-Paketgröße
42 X 24 mm
Prozessor-Serien
Intel Core i5-7300 Mobile Series
Stepping
H0
Unterstützte Befehlssätze
AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2
Systembus-Rate
4 GT/s
Tjunction
100 °C
Thermal Design Power (TDP)
15 W
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
TDP-down Frequenz konfigurierbar
0.8 GHz
PCI Express Konfigurationen
1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR3-SDRAM
RAM-Speicher maximal
8 GB
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
12.3 "
Display-Auflösung
2736 x 1824 Pixel
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Pixeldichte
267 ppi
Natives Seitenverhältnis
3:2
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Audio-System
Dolby Audio Premium
Lautsprecherleistung
1.6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl Mini DisplayPorts
1
Docking-Steckverbindertyp
Microsoft Surface Cover
Gewicht und Abmessungen
Breite
292 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
201 mm
Gewicht
770 g
Netzwerk
Mobile Netzwerkverbindung
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Mobilfunknetzgenerierung
4G
4G-Standards
LTE
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sonstige Funktionen
Prozessorsockel
BGA 1356
ARK Prozessorerkennung
97472
Energie
Netzteilstärke
44 W
Nachrichtenübertragung
E-Mail
Ja
Software
Plattform
Windows
Design
Formfaktor
Austauschbar (Abnehmbar)
Produktfarbe
Platin
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 608,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,31*
€ 825,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,32*
€ 807,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,85*
€ 782,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 641,60*
€ 763,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,80*
€ 724,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
NSLS100
ab € 39,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.