Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Rowenta RH 8055 WA Stabstaubsauger/Elektrischer Besen AC Trocken Nachgelagerter Motorfilter Staubbeutel 2,2 l 750 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37645209
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     RH 8055 WA
EAN/GTIN:
     3221610002872
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
3A-LEISTUNG, DIE IMMER ZUR HAND IST
Der kabelgebundene Powerline Extreme Handstaubsauger bietet kraftvolle Staubentfernung von Hartböden wie Holzfußböden oder Fliesen und eine hohe Filterleistung bei gleichzeitig sparsamem Energieverbrauch.

Hocheffiziente Filterleistung für gesunde Luft
Der Powerline Extreme Handstaubsauger von Rowenta ist mit einem hochleistungsfähigen fünflagigen Mikrofaser-Staubbeutel und einem doppelten Luftfiltersystem ausgestattet, das effektiv bis zu 99,98 % aller Staubpartikel aus der Luft entfernt. Atmen Sie leichter mit Rowenta! prozentuale Masse Staubteilchen.

Hochleistungsfähige Reinigungsergebnisse, besonders auf Hartfußböden
Der kabelgebundene Powerline Extreme Handstaubsauger von Rowenta ist mit einer hochleistungsfähigen Düse ausgestattet, die Ihre Fußböden effektiv von Staub befreit.

Ein echter Energiesparer!
Hocheffizienter Motor für höchste Leistung bei niedrigem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
295 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
730 mm
Gewicht
6690 g
Energie
Energiequelle
AC
Maximale Eingangsleistung
750 W
Jährlicher Energieverbrauch
28 kWh
Motorleistung
1800 W
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Turbo-Bürste
Bodendüse inklusive
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Staubkapazität
2.2 l
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Nachgelagerter Motorfilter
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
2
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Geräuschpegel
77 dB
Beleuchtungs-LED
Ja
Ergonomie
Kabellänge
8 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,48*
€ 123,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rowenta
ZR005001
ab € 10,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.