Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fantec QC3-A51 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fantec QC3-A51 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Fantec QC3-A51 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Fantec QC3-A51 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Fantec QC3-A51 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37553265
Hersteller:
     Fantec
Herst.-Nr.:
     1954
EAN/GTIN:
     4250273400151
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Laden Sie Ihr Smartphone oder Ihr Tablet in kürzester Zeit. Die richtungsweisende Quick Charge 3.0 Technologie macht es möglich. Durch die dynamische Anpassung der Leistung, wird diese optimal auf den Ladevorgang des jeweiligen Gerätes abgestimmt.

- Quick Charge 3.0 mit 40W und 5x USB-Port (1x USB QC3.0 & 4x USB 2,4A)
- Bis zu 4x schnelleres Aufladen mit Quick Charge 3.0, im Vergleich zu regulären Ladegeräten
- Durch Smart ID-Funktion schnellstmöglichen Ladegeschwindigkeit auch für ältere Geräte
- Geeignet für Apple-Produkte: iPad, iPhone, sowie Android-Produkte von: Samsung, LG, HTC, Sony, Nexus, Huawei, Moto, uvm.
- Hohe Sicherheit durch integrierte Schutzschaltungen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
130 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, iphone netzteil 40 watt, iphone netzteil, ladegerät usb 5 fach, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.