Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Intenso cMobile Line USB-Stick 32 GB USB Type-A / USB Type-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE2-37517633
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3536480
EAN/GTIN:
     4034303025053
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Im Handumdrehen mehr Speicherplatz
Erweitern Sie den Speicherplatz Ihrer mobilen Geräte mit USC-C Anschluss! Mit der cMobile Line lassen sich Daten wie Fotos und Videos ganz einfach vom Smartphone oder Tablet übertragen, sodass wertvoller Speicherplatz freigegeben wird. Der kleine USB Stick ist mit einem beidseitig einsteckbaren USB-C Anschluss für mobile Geräte und einem USB-A Anschluss für PCs ausgestattet. Er eignet sich damit sowohl für die Sicherung speicherintensiver Daten als auch für den schnellen Datenaustausch zwischen Smartphone und PC.

Datenaustausch mit höchster Geschwindigkeit
Der cMobile Line verfügt über einen Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Anschluss und kann Übertragungsraten von bis zu 70 MB/s erreichen. Der Austausch größerer Datenmengen zwischen Type-C-fähigen Smartphones oder Tablets, dem USB Stick und PC ist somit in kürzester Zeit möglich.

Qualität die sich bewährt
Datensicherheit setzt qualitativ hochwertige Produkte voraus. Daher legt Intenso höchsten Wert auf die Qualitätssicherung aller Produkte. Am Hauptsitz in Deutschland wurde eigens zu diesem Zweck ein Qualitätscenter eingerichtet, das für die die ständige Kontrolle der Produkte verantwortlich ist. So kann sichergestellt werden, dass die USB Sticks von Intenso den hohen Ansprüchen gerecht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
41 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
9 g
Design
Formfaktor
Drehring
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Metall
Schlüsselanhänger
Ja
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Type-A / USB Type-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit
70 MB/s
Lesegeschwindigkeit USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
70 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Lieferumfang
Hüllenmaterial
Metall
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3536491
ab € 16,83*
Zubehör
Intenso
3536470
ab € 29,05*
Zubehör
Intenso
3536490
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.