Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router
TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router
TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router
TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router
TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router
TP-Link M7450 Mobiler 300Mbit/s-LTE-WLAN-Router
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36975634
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     M7450 V1
EAN/GTIN:
     6935364081829
Suchbegriffe:
Android Smartphones
DSL Router
4G Router
LTE Router
Überall schnelles Internet genießen
Fortschrittlicher mobiler
LTE-WLAN-Router
M7450


Schnelleres Surfen mit bis zu 300 Mbit/s
Der M7450 unterstützt LTE-A (Cat.6) und verwendet hierfür Carrier Aggregation. Diese Technik vereint weit voneinander entfernte LTE-Frequenzen zu einem "virtuellen" Frequenzband, um den Durchsatz auf bis zu 300 Mbit/s zu erhöhen. Damit können Sie ruckelfreie HD-Videos, schnelle Downloads und ruckelfreies Online-Gaming genießen.

AC1200-WLAN mit bis zu 32 Geräten zugleich
Der M7450 arbeitet mit bis zu 867 Mbit/s auf dem 5 GHz- und mit bis zu 300 Mbit/s auf dem 2,4 GHz-Band. Er ist in der Lage, eine UMTS- oder LTE-Verbindung bis zu 32 WLAN-Geräten zugleich (z.B. tragbare Computer, Smartphones usw.) zur Verfügung zu stellen. Damit wird er zu Ihrem treuesten Begleiter unterwegs und Sie können Ihren Freunden ein WLAN bereitstellen, egal, wo Sie gerade sind.

Power für einen ganzen Arbeitstag
Der M7450 verfügt über einen 3000mAh-Akku. Damit kann er bis zu 15 Stunden netzunabhängig arbeiten bzw. über 900 Stunden im Standby verbleiben. Der Akku des M7450 wird mittels eines Micro-USB-Kabels über ein Notebook oder sonstiges USB-Ladegerät aufgeladen.

Ihr perfekter Begleiter für den Alltag
Durch seine elegante Form und sein geringes Gewicht eignet sich der M7450 perfekt für private oder geschäftliche Reisen, Outdoor-Aktivitäten und vieles mehr.

Modernes Display und Menü
Das intuitive Display des M7450 erlaubt Ihnen die kinderleichte Überwachung Ihres bereits verbrauchten Datenvolumens. Mit der Trafficbegrenzung vermeiden Sie, dass Sie Ihr Limit überschreiten und extra bezahlen müssen. Auf dem Display sehen Sie auch weitere hilfreiche Informationen wie den Akkuladestatus, Signalstärke, WLAN-Status, Anzahl verbundener Geräte usw.

Lokale Freigabe einer Micro-SD-Karte
Nun können Sie Ihre Musik, Ihre Fotos und Ihre Videos noch einfacher freigeben. Legen Sie eine optionale Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB ein und richten Sie eine Freigabe ein.

Einfache Verwaltung
mittels der tpMiFi-App

Mit der tpMiFi-App können Sie Ihren M7450 einfach und unkompliziert über jedes iOS- und Android-Gerät verwalten. Setzen Sie Datenlimits, überwachen Sie welche Geräte sich mit Ihrem Netzwerk verbinden dürfen, verschicken Sie Nachrichten und speichern Sie Daten auf einer zusätzlichen Micro-SD-Karte.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Verpackungsbreite
149 mm
Verpackungstiefe
101 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
250 g
Leistungen
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE, RoHS
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
16 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Design
Gerätetyp
Router für Mobilfunknetz
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Marktpositionierung
Tragbar
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
1.44 "
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Wireless LAN Funktionen
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
300 Mbit/s
Ethernet LAN Charakteristiken
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Antenne
Antennentyp
Intern
Mobiles Netzwerk
Datennetzwerk
Edge, GPRS, GSM, HSPA, LTE, UMTS
2G-Standards
Edge, GPRS
3G-Standards
DC-HSDPA, HSPA, HSPA+, UMTS
4G-Standards
LTE-TDD & LTE-FDD
2G-Bänder werden unterstützt
850,900,1800,1900 MHz
unterstützte 3G-Bandbreiten
900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten
800,900,1800,2100,2600 MHz
Unterstützte GSM-Bandbreiten
850,900,1800,1900 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
900,2100 MHz
Anzahl der gleichzeitigbenutzende SIM-Karten
1
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,73*
€ 118,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TP-Link
M7650
ab € 110,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.