Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-O-SMA-TP-R119-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-O-SMA-TP-R119-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Mobotix MX-O-SMA-TP-R119-B Überwachungskamerazubehör Sensoreinheit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-36601410
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-O-SMA-TP-R119-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Sensoreinheit
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Mobotix
Kompatibilität
S16/S15
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Thermoblock
Ja
Bildsensor
Megapixel (ca.)
6 MP
Auflösung
336 x 252 Pixel
Bildwinkel, horizontal
25 °
Bildwinkel, vertikal
19 °
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.674,66*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.891,08*
€ 4.630,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.848,53*
€ 4.579,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.729,35*
€ 4.437,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.674,66*
€ 4.372,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-S16B
ab € 611,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.