Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ700 LC91KWV60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 950 m³/h A+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ700 LC91KWV60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 950 m³/h A+
Siemens iQ700 LC91KWV60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 950 m³/h A+
Siemens iQ700 LC91KWV60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 950 m³/h A+
Siemens iQ700 LC91KWV60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 950 m³/h A+
Siemens iQ700 LC91KWV60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz 950 m³/h A+
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35997800
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC91KWV60
EAN/GTIN:
     4242003761069
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
SmartHome Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- Home Connect: Steuerung einer Auswahl von Funktionen der Dunstabzugshaube per Smartphone oder Tablet. (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist).
- cookConnect-System: Steuern Sie Ihre Dunstabzugshaube direkt am Kochfeld (mit passendem Kochfeld).
- Der Luftgütesensor überwacht Kochdunst und Gerüche und passt die Abzugsleistung automatisch an.
- iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A+
Jährlicher Energieverbrauch
30.1 kWh
Motorleistung
266 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
890 mm
Tiefe
499 mm
Höhe (min)
930 mm
Höhe (max)
1200 mm
Höhe ohne Abzug
370 mm
Gewicht
22000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
950 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
B
Anzahl Geschwindigkeiten
5
Geräuschpegel
56 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
530 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Kabellänge
1.3 m
Display-Typ
LED
Zertifizierung
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Beleuchtung
Lichtintensität
460 Lux
Weitere Suchbegriffe: dunstabzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.435,57*
€ 1.708,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.411,48*
€ 1.679,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.327,61*
€ 1.579,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,51*
€ 1.520,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,40*
€ 1.446,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.