Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Goobay 43750 Ladegerät für Mobilgeräte Innenraum Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 43750 Ladegerät für Mobilgeräte Innenraum Schwarz
Goobay 43750 Ladegerät für Mobilgeräte Innenraum Schwarz
Goobay 43750 Ladegerät für Mobilgeräte Innenraum Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-35174464
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     43750
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzteil
USB Power Adapter
USB Power Supply
usb netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Maximale Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Gewicht & Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
14.3 mm
Höhe
50 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistung
Aufladetyp
Innenraum
Aufladekompatibilität
Digitalkamera, Smartphone
Energiequelle
USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, Haus, Quader
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.