Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DWS773 Gehrungssäge 1300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DWS773 Gehrungssäge 1300 W
DeWALT DWS773 Gehrungssäge 1300 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34579052
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DWS773
EAN/GTIN:
     5035048636237
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kapp- und Gehrungssäge
Kappsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Leerlaufdrehzahl (max.)
4500 RPM
Sägeblatt enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1300 W
Leistungen
Schallleistungspegel
93 dB
Schalldruckpegel
104 dB
Sonstige Funktionen
Schnitttiefe (max.)
70 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
490 mm
Höhe
590 mm
Gewicht
12000 g
Technische Details
Klingendurchmesser
215 mm
Mitre Setting (links)
48 °
Gehrungseinstellung (rechts)
48 °
Klingenbohrung
30 mm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,91*
€ 347,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,18*
€ 319,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,02*
€ 308,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DE7023
ab € 193,88*
Zubehör
DeWalt
DE7025
ab € 50,16*
Zubehör
DeWalt
DE7033
ab € 146,36*
Zubehör
DeWalt
DT4286-QZ
ab € 54,45*
Zubehör
DeWalt
DT4350-QZ
ab € 48,91*
Zubehör
DeWalt
DT4320-QZ
ab € 47,84*
Zubehör
DeWalt
DE7035-XJ
ab € 101,88*
Zubehör
DeWalt
DE1000-XJ
ab € 110,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.