Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager NCN120 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager NCN120 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Hager NCN120 Stromunterbrecher Typ C 1 1 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE2-34562641
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     NCN120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
hager leitungsschutzschalter 1polig...
Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA C-Charakteristik 20A 1 Modul
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
20 A
Spulenspannung
500 V
Merkmale
Typ
Typ C
Anzahl der Pole
1
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
K67C
ab € 2,23*
Zubehör
Hager
MZ201
ab € 16,32*
Zubehör
Hager
MZ202
ab € 25,10*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,19*
Zubehör
Hager
MZN176
ab € 3,67*
Zubehör
Hager
S014
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.